Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DBN600Z Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DBN600Z Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Akku
Makita DBN600Z Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70239355
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DBN600Z
EAN/GTIN:
     0088381852036
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akkunagler makita
akku nagler
Ein akkubetriebener Stauchkopfnagler. Der eingebaute Kompressor sorgt für eine Anwendung ähnlich eines Druckluftnaglers. Ideal für End- und Trimmarbeiten einschließlich der Installation von Paneelen und Besätzen. Geeignet für Nägel mit einer Länge von 25 bis 64 mm.
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
110
Klammerlänge (min.)
25 mm
Klammerlänge (max.)
64 mm
Schallleistungspegel
100 dB
Schalldruckpegel
89 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
296 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
3800 g
Merkmale
Produkttyp
Nagel-/Klammerpistol
Magazintyp
Gerades Magazin
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,11*
€ 523,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,85*
€ 509,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,21*
€ 496,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,65*
€ 489,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,18*
€ 480,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.