|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-C099392 Herst.-Nr.: VC-14455755 EAN/GTIN: 4064161293073 |
| |
|
|  |  |
 | Edles Design trifft höchste Präzision! Das VOLTCRAFT® SEM6500 WiFi Energiekosten-Messgerät bietet Ihnen den perfekten Kompromiss aus Design und Funktionalität. Im nur 55 mal 55 Milimeter großen, reinweißen Gehäuse des SEM6500 verbirgt sich absolut hochwertige Messtechnologie, die präzise Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen misst.
Der aktuelle Energie-Verbrauch auf einen Blick Dank dem schlichtem LED-Ring, der formschön in das Gehäuse eingearbeitet ist, lässt sich auf einen Blick erkennen wie hoch der aktuelle Energiebedarf des angeschlossenen Verbrauchers ist. Die Leuchtfarbe des LED-Rings reicht von tiefgrün bis rot und wechselt je nach Energieverbrauch die Farbe. Grün steht für niedrige Verbrauch, rot zeigt einen hohen Energiebedarf an.
Auswertung des Verbrauchs im gewünschten Datei-Format Die Auswertung des Energie-Verbrauchs in Form von Graphen können Sie einfach und bequem in verschienste Office- und Google-Formate konvertieren. Egal, ob Sie Tage, Wochen, Monate oder Jahre auswerten möchten!
Das Smartphone wird zur Fernbedienung Schalten Sie das VOLTCRAFT® SEM6500 ganz einfach über das Smartphone oder Tablet ein und aus. Somit fungiert es nicht nur als Stromkostenmessgerät, sondern macht ihr Endgerät gleichzeitig auch noch zur Fernbedienung!
Automatisiertes Schalten angeschlossener Geräte Ihre Beleuchtung soll sich automatisch um 20 Uhr ein- und um 6 Uhr wieder ausschalten? Kein Problem. Programmieren Sie Schaltzeiten! Die Eingabe der Schaltzeiten machen Sie bequem über Ihr Smartphone oder Tablet. Insgesamt können Sie für das SEM6500 12 Schaltzeiten (entweder Ein- oder Ausschalten) einprogrammieren. Jede Schaltzeit kann einmalig oder mit Wiederholung programmiert werden (Auswahl der Wochentage, an denen die Schaltzeit wiederholt). Die Programmierung wird auch realisiert, wenn das gekoppelte Endgerät sich nicht in der WiFi-Verbindung befindet!
Timer-Modus Der Fernseher für die Kinder soll sich nach 30 Minuten wieder ausschalten oder der Ventilator soll nur 20 Minuten eingeschaltet bleiben? Terminieren Sie ganz einfach per Smartphone das automatische Ausschalten des Messgeräts und somit auch des angesteckten Verbrauchers.
Einbruchsschutz inklusive! Besonders in der Urlaubszeit stellt man sich oft die Frage wie man sein Zuhause gegen Einbrüche absichern kann. Das VOLTCRAFT® SEM6500 Energiekosten-Messgerät besitzt einen "Anti-Burglar-Mode", der angesteckte Beleuchtung oder den TV im Zufallsmodus ein- und ausschaltet. So simulieren Sie ganz einfach Ihre Anwesenheit! Features: Präzise Messung und Anzeige von Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen LED-Ring ändert die Farbe abhängig von der gemessenen Leistung Bequeme Steuerung von Timer- und Zeitplanfunktionen über kostenlose iOS und Android App Zusatz-Funktionen wie programmierbares Ein- und Ausschalten, Timer, Fernbedienung über Ihr mobiles Endgerät und Anti-Einbruch-Modus Auch für PV-Anlagen geeignet, zur Messung der Einspeiseleistung (z.B. über ein Balkonkraftwerk) Lieferumfang: WiFi Energiekosten-Messgerät SEM6500 Dual + Bedienungsanleitung Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 71.5 mm | Länge: | 54.7 mm | Breite: | 54.7 mm | Gewicht: | 95 g | Netzspannung (min.): | 220 V/AC | Wirkleistung (min.): | 0 W | Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten: | inkl. Funksteckdose + Datenexport + Datenloggerfunktion + Kostenprognose + TRMS + Stromtar | Eigen-Verbrauch: | 1.6 W | Netzspannung (max.): | 240 V/AC | Wirkleistung (max.): | 3680 W | Strom (max.): | 16 A | Messfunktion: | Wirkleistung + CO2-Ausstoß + Leistung + Energieverbrauch + Nennspannung + Strom + Wirkfakt | MID-Zulassung: | Nein | Typ: | SEM6500 DUAL | Cloud-Anbindung: | Tuya | Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): | 12 Mon. | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Messkategorie: | CAT II | Passend für Land: | Österreich + Tschechien + Deutschland + Niederlande + Polen + Slowakei + Italien | Frequenz: | 2.4 GHz | Produkt-Art: | Energiekosten-Messgerät |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 33,18* | € 74,59* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 56,74* | € 74,60* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 64,04* | € 82,81* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 83,34* | € 106,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|