Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite LED Discokugel-Set mit Motor, mit LED-Beleuchtung 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C096461
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000562
EAN/GTIN:
     4026397654226
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Disco-Kugel
Discokugel

Features:
Inkl. Fernbedienung
Motor-Ø 120 mm
RGBW
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.15 kg
Durchmesser:
30 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Besonderheiten:
mit Motor + mit LED-Beleuchtung
Produkt-Art:
Discokugel-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 114,68*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 90,56*
€ 114,69*
€ 5,95*
ab € 95,36*
€ 119,60*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 106,31*
€ 133,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.