Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite LED Discokugel-Set mit Motor, mit LED-Beleuchtung 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1891878-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000562
EAN/GTIN:
     4026397654226
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Disco-Kugel
Discokugel
Eurolite LED Discokugel-Set mit Motor,mit LED-Beleuchtung 30 cm

Spiegelkugel 30 cm mit Motor+ LED PST-5 QCL Spot sw

Inkl. Fernbedienung
Motor-Ø 120 mm
RGBW

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Discokugel-Besonderheiten: mit Motor,mit LED-Beleuchtung · Gewicht: 3.15 kg · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Ø: 30 cm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
30 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel-Typ:
LED
Discokugel-Besonderheiten:
mit Motor | mit LED-Beleuchtung
Gewicht:
3.15 kg
Produkt-Art:
Discokugel-Set
Weitere Suchbegriffe: Disko-Kugel, Diskokugel, Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, Spiegelkugel-Motor, Spiegelkugelmotor, eurolite spiegelkugel 30cm, discokugel, discokugel 30cm, 04026397654226, Eurolite, 20000562, Spiegelkugeln, Disko-Kugeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,26*
€ 114,62*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 90,66*
€ 114,63*
€ 5,95*
ab € 95,36*
€ 119,60*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 106,98*
€ 133,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.