Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CEON DJ RCA 1.5G Audio Verbindungskabel [1x Cinch-Stecker - 1x Cinch-Stecker] 1.50m Grü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C092151
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CEONDJRCA1.5G
EAN/GTIN:
     4250197646888
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
OFC INSIDE: für überragende Signalübertragung, tighte Bässe und einen knackigen, natürlich klingenden Mittenbereich

CPVC: roadtaugliche Mantelmischung für raue Bühnenumgebungen

ULTRADENSE: Wendelschirm für superschnelle Transienten und hervorragende Rauschunterdrückung

HYPERFLEX: ultraflexibel für einfaches Routing und Installation

OUTSTANDING PLUG DESIGN: für maximalen Kontakt und minimale Signalverzerrung

RoHS II konform
Features:
OFC für überragende Signalübertragung
Roadtaugliche Mantelmischung
Vergoldete Stecker
Wandelschirm
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Anwendung:
Audio
Besonderheiten:
OFC-Leiter
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grün (Neon)
Anschluss-Typ:
Cinch
Ausführung:
Verbindungskabel
Anschluss A:
Cinch-Stecker
Anschluss B:
Cinch-Stecker
Produkt-Art:
Audio Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel, Cordial, CEON DJ RCA 15 G, Musikerkabel, Musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,72*
€ 51,29*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 37,41*
€ 51,31*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 61,25*
€ 80,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.