Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500224-E Reiseadapter CA W to SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C090931
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500224-E
EAN/GTIN:
     7640166320234
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Der südafrikanische Standard ist in 15 Ländern weltweit vertreten. Geräte aus über 220 Ländern finden dort mit dem Länderreiseadapter World to South Africa zuverlässig und einfach Anschluss. Auch leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn können problemlos und sicher angeschlossen werden.
Features:
Für 2- und 3-polige Geräte
Designed in Switzerland
Hinweise:
Der Reiseadaper ist kein Spannungswandler
Weitere Informationen:
Höhe:
58 mm
Länge:
70 mm
Breite:
58 mm
USB-Anschluss:
Nein
Max. Nennstrom:
16 A
Für Stecker-Typ:
I + J + A + B + C + G
Für Steckdosen-Typ:
M
Für Geräte aus:
Schweiz + Italien + Brasilien + Grossbritannien + USA + Japan + Australien + China + Europ
Reiseziel:
Südafrika
Betriebsspannung (Details):
100 - 250 V
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, Skross, CA W to SA, Weltreisestecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,79*
€ 11,46*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 11,48*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 17,06*
€ 23,94*
€ 3,50*
ab € 21,17*
€ 29,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.