| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C084232 Herst.-Nr.: DT3595-QZ EAN/GTIN: 5035048067222 |
| |
|
| | |
| Dewalt DT3595-QZ Schleifpapier-Rolle 93mm K60 25m Features: Produktstärken:DEWALT Schleifpapierrollen sind gut geeignet für das Handschleifen, als auch besonders geeignet für die gängigsten Schleifer durch die bereits jeweils korrekte Breite der Schleifrollen Durch das Abschneiden ist das Schleifpapier ganz einfach auf die richtige Länge und somit auf das richtige Gesamtmaß zu bringen Hochqualitäts Aluminiumoxid Korund für einen perfekten Oberflächenschliff Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E ( ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung Verfügbar in den Längen 5m und 25m Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Schleifpapierrolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, handschleifpapier k60, holz schleifpapier, schleifbandrolle 25 m, DEWALT, Schleifblatt, schleif-zubehör, Schleifen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,04* | € 27,82* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,58* | € 27,92* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,28* | € 28,07* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,36* | € 29,71* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,15* | € 30,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,7832* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|