| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-643513 Herst.-Nr.: DT3595-QZ EAN/GTIN: 5035048067222 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
DT3595-QZ, Schleifpapier-Rolle (93mm Rollenbreite) K60, Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff - 5m, Fabrikat: Dewalt Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1199 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, handschleifpapier k60, holz schleifpapier, schleifbandrolle 25 m, SCHLEIFPAPIER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,04* | € 27,82* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,58* | € 27,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,28* | € 28,07* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,36* | € 29,71* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,15* | € 30,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,8016* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|