| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C079211 Herst.-Nr.: ESD-9950-N.2.20.0.1/02.00/0.0.0.0 EAN/GTIN: 4053199919673 |
| |
|
| | |
| EMKO ESD-9950-N.2.20.0.1/02.00/0.0.0.0 ist ein Temperaturregler mit Drehregler, welcher durch einfache Bedienung und guter Ablesbarkeit der Temperaturanzeige überzeugt. Der Drehregler dient neben dem Einstellen des Temperatur-Sollwerts auch als Steuerzentrale um die Einstellungen vorzunehmen. Durch drücken des Drehreglers wird das Menü geöffnet und die Einstellungen können vorgenommen werden. Mit dem Universal-Sensoreingang für Thermoelemente und Widerstandsthermometer können nahezu alle gängigen Sensortypen angeschlossen werden. Der angeschlossene Sensortyp wird einfach in den Einstellungen ausgewählt. Features: Drehregler für Temperatur- und Menüeinstellungen;Universal-Sensoreingang für Thermoelemente und Widerstandsthermometer Steuerart 2-Punkt, P, PI, PD und PID Hysterese Sollwert Offset Passwortschutz Weitere Informationen: | | Höhe: | 96 mm | Länge: | 110 mm | Breite: | 96 mm | Schutzart: | Front: IP65/Anschluss: IP20 | Gewicht: | 350 | Herst.-Teilenr.: | ESD-9950-N.2.20.0.1/02.00/0.0.0.0 | Typ: | ESD-9950-N.2.20.0.1/02.00/0.0.0.0 | Anzahl Relais-Ausgänge: | 1 | Betriebsspannung: | 24 + 24 V/DC | Fühler-Typ: | Pt100 + S + R + K + J | Produkt-Art: | Temperaturregler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,37* | € 141,23* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 111,53* | € 141,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 111,58* | € 160,57* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,45* | € 242,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|