Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESD-9950-N.2.20.0.1/02.00/0.0.0.0 Temperaturregler Pt100, S, R, K, J (L x B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1890134-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESD-9950-N.2.20.0.1/02.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     4053199919673
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Emko ESD-9950-N.2.20.0.1/02.00/0.0.0.0 Temperaturregler Pt100,S,R,K,J (L x B x H) 110 x 96 x 96 mm

EMKO ESD-9950-N.2.20.0.1/02.00/0.0.0.0 Temperaturregler mit Drehregler 24VAC/DC Universal-Sensoreingang

Drehregler für Temperatur- und Menüeinstellungen;Universal-Sensoreingang für Thermoelemente und Widerstandsthermometer
Steuerart 2-Punkt, P, PI, PD und PID
Hysterese
Sollwert Offset
Passwortschutz

EMKO ESD-9950-N.2.20.0.1/02.00/0.0.0.0 ist ein Temperaturregler mit Drehregler, welcher durch einfache Bedienung und guter Ablesbarkeit der Temperaturanzeige überzeugt. Der Drehregler dient neben dem Einstellen des Temperatur-Sollwerts auch als Steuerzentrale um die Einstellungen vorzunehmen. Durch drücken des Drehreglers wird das Menü geöffnet und die Einstellungen können vorgenommen werden. Mit dem Universal-Sensoreingang für Thermoelemente und Widerstandsthermometer können nahezu alle gängigen Sensortypen angeschlossen werden. Der angeschlossene Sensortyp wird einfach in den Einstellungen ausgewählt.

Ausstattung:
1x Relaisausgang 7A/250VAC;1x SSR Steuerausgang 10mA/17VDC.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 1 · Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Fühler-Typ: Pt100,S,R,K,J · Gewicht: 350 · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schutzart: Front: IP65/Anschluss: IP20 · Weitere technische Daten: Anzeige: LED 4-stellig · Ziffernhöhe: 16mm · Genauigkeit: ±0,25% · Schaltausgänge: 1x Relaisausgang 7A/250VAC und 1x SSR Steuerausgang 10mA/17VDC · Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C · Schalttafelausschnitt: 92x92mm.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 96 x 96 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Marke:
Emko
Anzahl Relais-Ausgänge:
1
Schutzart:
Front: IP65/Anschluss: IP20
Fühler-Typ:
Pt100 | S | R | K | J
Herst.-Teilenr.:
ESD-9950-N.2.20.0.1/02.00/0.0.0.0
Typ (Hersteller-Typ):
ESD-9950-N.2.20.0.1/02.00/0.0.0.0
Betriebsspannung:
24 V/AC
Gewicht:
350
Produkt-Art:
Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe: prozessregler, 04053199919673, Emko, ESD-9950-N.2.20.0.1/02.00/0.0.0.0, Heizregler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 111,41*
€ 140,32*
Frei Haus
ab € 108,83*
€ 141,07*
Frei Haus
ab € 111,36*
€ 159,70*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 214,51*
€ 261,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.