Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-11594948 Gummischlauchleitung H07RN-F 5 x 1.5mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C064242
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11594948
EAN/GTIN:
     4064161292229
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauch
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi

Features:
Gummi-Zuleitungskabel in Industrieausführung zur Stromversorgung
CPR Eca Klassifikation
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-11594948
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
1000 m
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Außen-Ø:
11.95 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Harmonisiert + Kältebeständig + UV-Beständig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
450 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Querschnitt:
5 x 1.5 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.5 mm²
Anzahl Adern:
5 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 5,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,56*
€ 6,62
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,50*
€ 6,55
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.