Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-11594948 Gummischlauchleitung H07RN-F 5 x 1.5 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898737-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11594948
EAN/GTIN:
     4064161292229
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauch
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
TRU COMPONENTS TC-11594948 Gummischlauchleitung H07RN-F 5 x 1.5 mm² Schwarz Meterware

TRU COMPONENTS Gummischlauchleitung H07RN-F 5 x 1.5 mm² Schwarz

Gummi-Zuleitungskabel in Industrieausführung zur Stromversorgung
CPR Eca Klassifikation

Ausstattung:
Flammhemmend
Ölresistent
Harmonisiert
Kältebeständig
UV-beständig

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Außen-Durchmesser: 11.95 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Harmonisiert,Kältebeständig,UV-Beständig · Kabeltyp: H07RN-F · Max. Liefermenge am Stück: 1000 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.5 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -35 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Kabeltyp:
H07RN-F
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 x 1.5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.5 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Harmonisiert | Kältebeständig | UV-Beständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
TC-11594948
Typ (Hersteller-Typ):
TC-11594948
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
11.95 mm
Max. Liefermenge am Stück:
1000 m
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-35 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 x
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
174
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 5,54*
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 5,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,54*
€ 6,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.