Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-11594932 Gummischlauchleitung H07RN-F 2 x 6mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C064222
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11594932
EAN/GTIN:
     4064161292182
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauch
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi

Features:
Gummi-Zuleitungskabel in Industrieausführung zur Stromversorgung
CPR Eca Klassifikation
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-11594932
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
1000 m
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Außen-Ø:
14.05 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Harmonisiert + Kältebeständig + UV-Beständig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
450 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Querschnitt:
2 x 6 mm²
Querschnitt (je Ader):
6 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: H07RN-F, Schlauchleitung, h07rn-f 2g6, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, TRU COMPONENTS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
675
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 8,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,16*
€ 9,71
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,07*
€ 9,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,56*
€ 9,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,97*
€ 8,29
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,68*
€ 7,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.