Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-11594932 Gummischlauchleitung H07RN-F 2 x 6 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898733-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11594932
EAN/GTIN:
     4064161292182
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauch
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
TRU COMPONENTS TC-11594932 Gummischlauchleitung H07RN-F 2 x 6 mm² Schwarz Meterware

TRU COMPONENTS Gummischlauchleitung H07RN-F 2 x 6 mm² Schwarz

Gummi-Zuleitungskabel in Industrieausführung zur Stromversorgung
CPR Eca Klassifikation

Ausstattung:
Flammhemmend
Ölresistent
Harmonisiert
Kältebeständig
UV-beständig

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 14.05 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Harmonisiert,Kältebeständig,UV-Beständig · Kabeltyp: H07RN-F · Max. Liefermenge am Stück: 1000 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 6 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -35 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Kabeltyp:
H07RN-F
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 6 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
6 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Harmonisiert | Kältebeständig | UV-Beständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
TC-11594932
Typ (Hersteller-Typ):
TC-11594932
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
14.05 mm
Max. Liefermenge am Stück:
1000 m
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-35 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: H07RN-F, Schlauchleitung, h07rn-f 2g6, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, TRU COMPONENTS, TC-11594932
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
675
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,11*
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 8,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,11*
€ 9,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,16*
€ 8,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,98*
€ 8,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,67*
€ 7,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,37*
€ 7,58
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.