Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Gateway mit Schaltsteckdose Schaltleistung (max.) 2000W Reichweite max. (im Freifeld) 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C060591
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3797842
EAN/GTIN:
     4053199923212
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Gateway
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
Das Gateway verbindet Ihr Smartphone über die Sygonix RSL/RS2W App mit den RSL-Komponenten. Ein Gateway kann bis zu 50 Aktoren steuern, bis zu 50 Gateways können über eine App angesteuert werden.
Features:
Gateway mit Funk-Schaltsteckdose
Bis zu 50 Aktoren steuern
Lieferumfang:
Gateway + Anleitung.
Hinweise:
Dualbandrouter zum Anlernen bitte auf 2,4 GHz einstellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Höhe:
108 mm
Farbe:
weiß
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
55 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
Schutzklasse I
Gewicht:
122 g
Anwendungsbereich:
Garten + Heizen + Licht + Sicherheit
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Wi-Fi
Frequenz:
433 MHz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V/AC
Serie:
RSL
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Schaltleistung:
2000 W
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Gateway mit Schaltsteckdose
Weitere Suchbegriffe: smarthome schaltsteckdose, Sygonix, Gateway
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,01*
€ 25,87*
€ 3,50*
ab € 33,32*
€ 44,22*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 35,81*
€ 47,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.