Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 2-17-202 Rückensäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C044382
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-17-202
EAN/GTIN:
     3253562172020
Suchbegriffe:
Rückensäge
Rücksäge
rückensäge fatmax
rückensäge
Stanley 2-17-202 Rueckensaege FatMax 350mm fein
Features:
FATMAX RÜCKENSÄGE 13 TPI 350MM
Ein komplettes Programm für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Ideal für alle Holztypen, Laminate, Plastik- und Kunststoffrohre
Robuste Zahnung für saubere Schnitte
0,7 mm dickes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision
Grobe Zahnung mit 11 Zähnen/Inch in den Längen 300 und 350mm
Feine Zahnung mit 13 Zähnen/Inch in der Länge 350mm
Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort
Handgriff aus schlagfestem ABS Kunststoff - robust und haltbar
45°- und 90°-Anschlag - schneller Bezugspunkt für Schnitte
Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen, Sägt auf Zug und Stoß
Verstärkter Rücken - besonders steif für geradere Schnitte
Ergonomischer Handgriff mit Fingeraussparung, nützlich für höhere Kontrolle beim Schnittbeginn
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Rückensäge
Weitere Suchbegriffe: STANLEY, Handsaege
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,31*
€ 22,35*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,12*
€ 22,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,72*
€ 22,45*
€ 4,90*
ab € 15,13*
€ 22,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,07*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
2-17-204
ab € 12,95*
Ähnlich
Stanley
0-20-331
ab € 12,08*
Ähnlich
Stanley
2-20-180
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.