| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695048 Herst.-Nr.: 2-17-202 EAN/GTIN: 3253562172020 |
| |
|
| | |
| Stanley 2-17-202 Rueckensaege FatMax 350mm fein Holzsäge FatMax Rückensäge L. 350 mm fein 13 Z. / Inch Vielseitige Produktstärken:|FATMAX RÜCKENSÄGE 13 TPI 350MM|Ein komplettes Programm für vielseitige Einsatzmöglichkeiten|Ideal für alle Holztypen, Laminate, Plastik- und Kunststoffrohre|Robuste Zahnung für saubere Schnitte|0,7 mm dickes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision|Grobe Zahnung mit 11 Zähnen/Inch in den Längen 300 und 350mm|Feine Zahnung mit 13 Zähnen/Inch in der Länge 350mm|Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort|Handgriff aus schlagfestem ABS Kunststoff - robust und haltbar|45°- und 90°-Anschlag - schneller Bezugspunkt für Schnitte|Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen, Sägt auf Zug und Stoß|Verstärkter Rücken - besonders steif für geradere Schnitte|Ergonomischer Handgriff mit Fingeraussparung, nützlich für höhere Kontrolle beim Schnittbeginn Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-22-01 | HerstellerNr: | 2-17-202 | Werksnummer: | 2-17-202 | Länge netto mm: | 0,46 | Breite netto mm: | 0,15 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,582000 | Gewicht brutto Kg: | 0,525000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,31* | € 22,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,12* | € 22,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,72* | € 22,45* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,13* | € 22,98* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,07* | € 23,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|