Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Rückensäge FatMax 350 mm fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Rückensäge FatMax 350 mm fein
Stanley Rückensäge FatMax 350 mm fein
Stanley Rückensäge FatMax 350 mm fein
Artikel-Nr.:
     5417B-p1158214
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-17-202
EAN/GTIN:
     3253562172020
Suchbegriffe:
Rückensäge
Rücksäge
rückensäge fatmax
rückensäge
  • FatMax Rückensäge 13 TPI 350MM
  • Ein komplettes Programm für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • Ideal für alle Holztypen, Laminate, Plastik- und Kunststoffrohre
  • Robuste Zahnung für saubere Schnitte
  • 0,7 mm dickes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision
  • Grobe Zahnung mit 11 Zähnen/Inch in den Längen 300 und 350mm
  • Feine Zahnung mit 13 Zähnen/Inch in der Länge 350mm
  • Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort
  • Handgriff aus schlagfestem ABS Kunststoff - robust und haltbar
  • 45°- und 90°-Anschlag - schneller Bezugspunkt für Schnitte
  • Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen, Sägt auf Zug und Stoß
  • Verstärkter Rücken - besonders steif für geradere Schnitte
  • Ergonomischer Handgriff mit Fingeraussparung, nützlich für höhere Kontrolle beim Schnittbeginn
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stanley
Weitere Suchbegriffe: Stanley, FatMax, 350, mm, fein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,31*
€ 22,35*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,12*
€ 22,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,72*
€ 22,45*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,13*
€ 22,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,07*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
2-17-204
ab € 12,95*
Ähnlich
Stanley
0-20-331
ab € 12,08*
Ähnlich
Stanley
2-20-180
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.