Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu 277 399 Schweißerschutzbrille Schwarz EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C02956
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277 399
EAN/GTIN:
     4013207277317
Suchbegriffe:
Schweißerbrille
Schweißerschutzbrille
Schweißschutzbrille
Überbrille

Features:
Sehr leicht
Extrem Robust
Großer Seitenschutz
Beschlagfrei und kratzfest
Einstellbare Bügellänge (4 Positionen)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
39 g
Scheibentönung:
grün
Normen:
DIN EN 166-1
Material:
Kunststoff
EN Norm:
EN 166-1
DIN-Norm:
DIN 166-1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schweißerschutzbrille
Weitere Suchbegriffe: ekastu überbrille en 166, schweißerbrille, schweißerbrille grün, Ekastu, schutzausrüstung, augenschutz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
8
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 10,64*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,44*
€ 11,31*
1 Tag
56
1
€ 6,95*
ab € 7,71*
€ 11,32*
3 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 7,74*
€ 11,45*
5 Tage
54
1
€ 8,90*
ab € 8,029*
€ 11,789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.