Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW Mate 2001A Hand-Multimeter, Stromzange digital CAT II 600 V, CAT III 300V Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C027031
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW Mate 2001 A
EAN/GTIN:
     4560187066733
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digitalmultimeter mit Analogbalken und Stromesszange mit offener Klaue für Leitungsdurchmesser bis zu 10 mm.
Features:
CAT II 600 V, CAT III 300 V
Spannungsmessung_ AC/DC
Strommessung: AC/DC
Lieferumfang:
KEW Mate mit Messleitung + Bedienungsanleitung + Stromzangenadapter + Holster
Weitere Informationen:
Höhe:
91 mm
Länge:
128 mm
Breite:
27 mm
Gewicht:
220 g
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT II 600 V + CAT III 300 V
Messbereich Widerstand:
340 Ω - 34.00 MΩ
Messbereich Frequenz:
3.4 kHz - 10.00 kHz
Spannungsmessung:
AC/DC
Spannungs-Versorgung (Details):
2x 1.5 V Batterien Typ AAA
Anzeige (Counts):
3400
Messbereich A/AC max.:
100 A
Messbereich A/DC max.:
100 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
3.4 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
340 mV
Strommessung:
AC/DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, kyoritsu multimeter, multimeter, Kyoritsu, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 153,62*
€ 192,65*
€ 5,90*
ab € 161,13*
€ 192,74*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,52*
€ 195,90*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 176,46*
€ 212,11*
Frei Haus
ab € 228,68*
€ 279,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.