Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW Mate 2001 A Hand-Multimeter, Stromzange digital CAT II 600 V, CAT III 300 V Anzeige (Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893095-BP
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW Mate 2001 A
EAN/GTIN:
     4560187066733
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
KEW Mate 2001 A

CAT II 600 V,CAT III 300 V
Spannungsmessung_ AC/DC
Strommessung: AC/DC

Digitalmultimeter mit Analogbalken und Stromesszange mit offener Klaue für Leitungsdurchmesser bis zu 10 mm.

Ausstattung:
Durchgangstest
Sleepfunktion
DataHold-Funktion

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 3400 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 220 g · Messbereich A/AC max.: 100 A · Messbereich A/DC max.: 100 A · Messbereich Frequenz: 3.4 kHz - 10.00 kHz · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 3.4 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 340 mV · Messbereich Widerstand: 340 Ω - 34.00 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT II 600 V,CAT III 300 V · Produkt-Art: Hand-Multimeter · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 128 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2x 1.5 V Batterien Typ AAA · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Typ (Hersteller-Typ): KEW Mate 2001 A · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 10 mm

Lieferumfang:
KEW Mate mit Messleitung,Bedienungsanleitung,Stromzangenadapter,Holster

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 128 x 27 x 91 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Länge:
128 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
1c. Marke:
Kyoritsu
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT II 600 V | CAT III 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
KEW Mate 2001 A
Anzeige (Counts):
3400
Messbereich A/AC max.:
100 A
Messbereich A/DC max.:
100 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
3.4 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
340 mV
Messbereich Frequenz:
3.4 kHz - 10.00 kHz
Öffnungsbereich für Stromzange:
10 mm
Messbereich Widerstand:
340 Ω - 34.00 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2x 1.5 V Batterien Typ AAA
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, digital-multimeter kyoritsu, multimeter, multimeter digital, Kyoritsu, KEW Mate 2001 A, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,25*
€ 157,61*
€ 5,90*
ab € 144,35*
€ 157,62*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 169,55*
€ 186,81*
€ 3,50*
ab € 172,62*
€ 190,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,81*
€ 222,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GP
100AAAHC
ab € 1,46*
Zubehör
GP
85AAAHCBN
ab € 1,41*
Zubehör
GP
85AAAHCBN B4
ab € 6,32*
Zubehör
GP
100AAAHC B2
ab € 4,86*
Zubehör
GP
100AAAHC B4
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.