| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C025721 Herst.-Nr.: TC-7572812 EAN/GTIN: 4053199922468 |
| |
|
| | |
| Ideal für den Modellbauer und Elektroniker. Lieferumfang: Spule (10 m). Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | TC-7572812 | Typ: | LiY | Material (Details): | verzinntes Kupfer | Abgepackt: | Ja | Litzenaufbau: | 16 x 0,2 mm | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 1.80 mm | Besonderheiten: | Flexibel | Herstellerfarbe: | Orange | Loch-Ø (Spule): | 26 mm | Kabeltyp: | LiY | Isolationsmaterial: | PVC | Querschnitt: | 1 x 0.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.50 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Normen: | IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit) | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04053199922468, TRU COMPONENTS, LiY, Schaltlitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,44* | € 8,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,65* | € 8,61* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 13,44* | € 18,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,544* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|