Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt U281A METRALINE ENERGY Wechselstromzähler digital MID-konform: Ja 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C009302
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U281A
EAN/GTIN:
     4012932133943
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen Energiedatenerfassung
für einen weiten Anwendungs- und Applikationsbereich. Dank integrierter und erweiterbarer Schnittstellen und kleinster Bauform sind diese MID-zertifizierten Energiezähler die
perfekte Lösung, wenn es auf jeden Zentimeter ankommt – und das kosteneffizient und in
gewohnter GOSSEN METRAWATT Qualität
Features:
MID zertifizierter Wirkenergiezähler für 2 Leiter-Netz, 230 V mit Direktanschluss 5(40) A Ø
4-Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabe Ø
Ultrakompakte Bauform 1 TE (18 mm) mit integrierter Schnittstelle:
S0-Impulsausgang
Erweiterbare Kommunikation über IR-Schnittstelle
Lieferumfang:
1x METRALINE Energy Energiezähler
1x Bedienungsanleitung DE / EN
Weitere Informationen:
Höhe:
94 mm
Länge:
70 mm
Breite:
18 mm
Frequenz:
50 Hz
Gewicht:
70 g
Netzspannung (min.):
184 V
Eigen-Verbrauch:
2 W
Netzspannung (max.):
276 V
Strom (max.):
40 A
Messfunktion:
Energieverbrauch + Spannung AC + Strom AC + Frequenz + Leistung + Blindleistung + Wirkleis
Strom (min.):
0.25 A
Anlauf-Strom:
0.02 A
Einbaumaße (L x B):
70 x 18 mm
Einbau-Länge:
70 mm
Einbau-Breite:
18 mm
MID-Zulassung:
Ja
Anzeige:
digital
Betriebsspannung:
230 V
Genauigkeits-Klasse:
B
Produkt-Art:
Wechselstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, gossen metrawatt energiezähler, Gossen Metrawatt, U281A METRALINE ENERGY, Verbrauchszähler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,41*
€ 89,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,77*
€ 89,71*
€ 5,46*
ab € 72,07*
€ 90,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,64*
€ 91,13*
Frei Haus
ab € 83,82*
€ 104,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.