Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Wirkenergiezähler für 2-Leiter-Netze, 230 V mit Direktanschluss 5(40) A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen Wirkenergiezähler für 2-Leiter-Netze, 230 V mit Direktanschluss 5(40) A
1-Phasen Wirkenergiezähler für 2-Leiter-Netze, 230 V mit Direktanschluss 5(40) A
1-Phasen Wirkenergiezähler für 2-Leiter-Netze, 230 V mit Direktanschluss 5(40) A
1-Phasen Wirkenergiezähler für 2-Leiter-Netze, 230 V mit Direktanschluss 5(40) A
Artikel-Nr.:
     4502-06N6950
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U281A
EAN/GTIN:
     4012932133943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Wirkenergiezähler, U281A, Gossen Metrawatt Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen die Energiedatenerfassung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Dank integrierter, erweiterbarer Schnittstellen und einer äußerst kompakten Bauweise ist dieser MID-zertifizierte Energiezähler die ideale Lösung bei extrem beengten Platzverhältnissen - und das bei gewohnt hoher Qualität und Wirtschaftlichkeit.   Anwendungen * Energiemonitoring * Energiemanagement * E-Mobility-Anwendungen * Verrechnungszwecke * Gebäudeautomation * Erneuerbare Energien * Erfassen von Energiesystemen (PV u. Batteriespeicher) * Verbrauchsabrechnung / Kostenverteilung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wirkenergiezähler
Breite:
18 mm
Höhe:
94 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, gossen metrawatt energiezähler, Haustechnik, Energieverbrauchsmessgerät, Leistungsverbrauchsmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Energiemessgerät, Leistungsmessgerät, Zähler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,51*
€ 89,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,87*
€ 89,71*
€ 5,46*
ab € 71,96*
€ 90,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,81*
€ 91,29*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 83,61*
€ 104,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.