Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger Federkorbstecker Stift-Ø: 4mm Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C008122
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     DI FK 15 L Au / BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker

Features:

Blau
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30 + 60 V/DC
Herst.-Teilenr.:
DI FK 15 L Au / BL
Typ:
DI FK 15 L Au / BL
Isolationsmaterial:
PA 6.6 UL94 - V2
Buchsen-Ø:
4 mm
Anschluss:
Löten
Stift-Ø:
4 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Temperaturbereich:
von -25 °C bis +75 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Federkorbstecker
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborsteckverbinder, schützinger laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, Schützinger, laborstecker, hirschmann laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 2,95*
1 Tag
67
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 4,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.