Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger Federkorbstecker Stift-Ø: 4 mm Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899643-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     DI FK 15 L Au / BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Schützinger Federkorbstecker Stift-Ø: 4 mm Blau 1 St.

Federkorbstecker DI FK 15 L Au / BL


Blau

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): PA 6.6 UL94 - V2 · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Stift-Ø: 4 mm · Temperaturbereich (Details): von -25 °C bis +75 °C · Weitere technische Daten: Ausführung: 4 mm-Programm
Kontaktteile: vergoldet
Griffhülsen: PA6.6 (UL94-V2)
Farbe: Blau
für Leitungsquerschnitt: bis 2.5 mm²
für Leitungsdurchmesser: bis 4 mm
Anschluss: löten von 1 - 2.5 mm²
Durchgangswiderstand 4): 2 mΩ
Bemessungsspannung2): 30 V/AC;60 V/DC
Bemessungsstrom2): abhängig vom Leitungsquerschnitt
Betriebstemperatur: von -25 °C bis +75 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Schützinger
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
DI FK 15 L Au / BL
Typ (Hersteller-Typ):
DI FK 15 L Au / BL
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
Stift-Ø:
4 mm
Isolationsmaterial (Details):
PA 6.6 UL94 - V2
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
von -25 °C bis +75 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Federkorbstecker
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborsteckverbinder, bananenstecker 4mm blau, laborsteckverbinder, schützinger laborsteckverbinder, Schützinger, DI FK 15 L Au / BL, laborstecker, hirschmann laborstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,92*
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 2,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.