Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt U281C METRALINE ENERGY Wechselstromzähler digital MID-konform: Ja 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C005972
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U281C
EAN/GTIN:
     4012932133967
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen Energiedatenerfassung
für einen weiten Anwendungs- und Applikationsbereich. Dank integrierter und erweiterbarer Schnittstellen und kleinster Bauform sind diese MID-zertifizierten Energiezähler die
perfekte Lösung, wenn es auf jeden Zentimeter ankommt – und das kosteneffizient und in
gewohnter GOSSEN METRAWATT Qualität
Features:
MID zertifizierter Wirkenergiezähler für 2 Leiter-Netz, 230 V mit Direktanschluss 5(40) A Ø
4-Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabe Ø
Ultrakompakte Bauform 1 TE (18 mm) mit integrierter Schnittstelle:
M-Bus
Erweiterbare Kommunikation über IR-Schnittstelle
Lieferumfang:
1x METRALINE Energy Energiezähler
1x Bedienungsanleitung DE / EN
Weitere Informationen:
Höhe:
94 mm
Länge:
70 mm
Breite:
18 mm
Frequenz:
50 Hz
Gewicht:
70 g
Netzspannung (min.):
184 V
Eigen-Verbrauch:
2 W
Netzspannung (max.):
276 V
Strom (max.):
40 A
Messfunktion:
Energieverbrauch + Spannung AC + Strom AC + Frequenz + Blindleistung + Wirkleistung + Wirk
Strom (min.):
0.25 A
Anlauf-Strom:
0.02 A
Einbaumaße (L x B):
70 x 18 mm
Einbau-Länge:
70 mm
Einbau-Breite:
18 mm
MID-Zulassung:
Ja
Anzeige:
digital
Betriebsspannung:
230 V
Genauigkeits-Klasse:
B
Produkt-Art:
Wechselstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, gossen metrawatt energiezähler, Gossen Metrawatt, U281C METRALINE ENERGY, Verbrauchszähler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 91,85*
€ 118,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,56*
€ 118,49*
€ 5,46*
ab € 95,48*
€ 119,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,07*
€ 120,33*
Frei Haus
ab € 110,47*
€ 137,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.