Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Wirkenergiezähler für 2-Leiter-Netze, 230 V mit Direktanschluss 5(40) A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen Wirkenergiezähler für 2-Leiter-Netze, 230 V mit Direktanschluss 5(40) A
1-Phasen Wirkenergiezähler für 2-Leiter-Netze, 230 V mit Direktanschluss 5(40) A
1-Phasen Wirkenergiezähler für 2-Leiter-Netze, 230 V mit Direktanschluss 5(40) A
1-Phasen Wirkenergiezähler für 2-Leiter-Netze, 230 V mit Direktanschluss 5(40) A
Artikel-Nr.:
     4502-06N6952
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U281C
EAN/GTIN:
     4012932133967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Wirkenergiezähler, U281C, Gossen Metrawatt Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen die Energiedatenerfassung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Dank integrierter, erweiterbarer Schnittstellen und einer äußerst kompakten Bauweise ist dieser MID-zertifizierte Energiezähler die ideale Lösung bei extrem beengten Platzverhältnissen - und das bei gewohnt hoher Qualität und Wirtschaftlichkeit. Anwendungen * Energiemonitoring * Energiemanagement * E-Mobility-Anwendungen * Verrechnungszwecke * Gebäudeautomation * Erneuerbare Energien * Erfassen von Energiesystemen (PV u. Batteriespeicher) * Verbrauchsabrechnung / Kostenverteilung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wirkenergiezähler
Breite:
18 mm
Höhe:
94 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, gossen metrawatt energiezähler, Haustechnik, Energieverbrauchsmessgerät, Leistungsverbrauchsmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Energiemessgerät, Leistungsmessgerät, Zähler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,81*
€ 117,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,17*
€ 117,43*
€ 5,46*
ab € 95,70*
€ 118,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,27*
€ 119,47*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 110,50*
€ 136,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.