Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux HL25 EX Set Akku-Handscheinwerfer Ex Zone: 1, 2, 21, 22 210lm 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A998791
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     458581
EAN/GTIN:
     4003189585814
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Ex-Leuchte
Handlampe
Explosionsgeschützte Knickkopf-Handleuchte für den professionellen Einsatz! Die mikroprozessorgesteuerte, wiederaufladbare Knickkopf-Handleuchte, Modell HL 25 EX, aus schlagzähem, nicht brennbarem Kunststoff (ABS-V0) wurde nach Richtlinie 94 / 9 / EG ATEX und relevanten EMV-Vorschriften geprüft und hat eine Kfz-Zulassung. Die Leuchte ist mit zwei umschaltbaren Hochleistungs-LED bestückt: eine 3 Watt Power Cree LED mit fokussiertem Lichtstrahl für den Fernbereich und eine 1 Watt Power Cree LED mit breiter Abstrahlung für den Nahbereich. Der eingesetzte umweltfreundliche Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Dieser kann vom Anwender selbst getauscht werden. Aufgrund des 4-stufig verstellbaren Leuchtkopfes ist die Leuchte flexibel einsetzbar. Durch eine Klammer kann die Leuchte auch an der Schutzkleidung befestigt werden. Die HL 25 EX kann in Dauer- und Blinkfunktion betrieben werden und als Warnleuchte eingesetzt werden. Der Einsatz als Notleuchte gem. VDE 0108 ist ebenso vorhanden und kann vom Kunden abgeschaltet werden. Mit einem geringen Gewicht von 430 g liegt die HL 25 EX an der Spitze vergleichbarer Handleuchten. Die Ausführung ist gemäß DIN 14649. Übliche Einsatzgebiete sind Industrie für Chemie, Öl und Gas, Strom-/Gasentstörung, Stadtwerke, Feuerwehr, THW, Rettungsdienst, Schiffswerften, Handwerk und Biogasanlagen.
Features:
Lichtstrom 210 lm
Als Warn- u. Notleuchte verwendbar
3 W Fern- und 1 W Nahlicht
Inkl. Ladestation
Lieferumfang:
Leuchte · Befestigungsklammer · Schlüsselring · Ladestation · Akku · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
225 mm
Farbe:
schwarz + orange
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
430 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
5 h
Lichtstrom (High):
210 lm
Leuchtweite (High):
200 m
Leuchtdauer (High):
10 h
LEDs:
2
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 + 12 + 24 V
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Schwarz + Signal-Orange
Atex-Nr:
II 2 G Ex ib II C T4 / II 2D Ex ibD 21 T 135°C
Temperaturbereich:
-20 - +40 °C
Produkt-Art:
Akku-Handscheinwerfer
Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, handleuchte accu lux, handlampe akku, handlampe acculux, AccuLux, HL25 EX Set, Knickkopf Leuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,34*
€ 373,95*
Lager 615
Frei Haus
ab € 305,93*
€ 374,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 320,21*
€ 375,05*
Frei Haus
ab € 322,70*
€ 377,38*
Frei Haus
ab € 394,13*
€ 457,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,03*
€ 445,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,42*
€ 438,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 361,55*
€ 430,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,40*
€ 401,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,35*
€ 388,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,93*
€ 364,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witte + Sutor
458872
ab € 141,56*
Zubehör
Witte + Sutor
458862
ab € 130,05*
Zubehör
Witte + Sutor
458873
ab € 209,04*
Zubehör
Witte + Sutor
458863
ab € 191,26*
Zubehör
Witte + Sutor
458874
ab € 276,09*
Zubehör
Witte + Sutor
458864
ab € 252,30*
Zubehör
Witte + Sutor
458875
ab € 343,74*
Zubehör
Witte + Sutor
458865
ab € 309,68*
Zubehör
Witte + Sutor
458871
ab € 73,87*
Zubehör
Witte + Sutor
458861
ab € 67,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.