| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A989311 Herst.-Nr.: 20310 EAN/GTIN: 4011391203105 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Typ: | Sensor Mini | Gewicht: | 126 g | Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): | 4.4 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): | 3.2 mm | Geeignet für: | Leiter mit PVC-Isolation + Sensor-/Aktor-Leitungen mit PUR-Isolation + Geschirmte Kabel + | Produkt-Art: | Automatische Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,27* | € 59,38* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,58* | € 60,02* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 46,77* | € 60,47* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,56* | € 60,90* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 59,53* | € 74,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|