Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDPPK9-DB9S-K D-SUB Buchsenleisten-Set 180° Polzahl (num): 9 Lötkelch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A978451
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDPPK9-DB9S-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenset
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben

Features:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
MHDPPK9-DB9S-K
Typ:
MHDPPK9-DB9S-K
Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktart:
gestanzte Kontakte
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
9
Anschluss:
Lötkelch
Besonderheiten:
Gehäuse + inkl. Rändelschrauben 4-40 + inkl. Zugentlastungsklemme + mit Kunststoffgehäuse
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C
Kontaktmaterial:
Selektiv Gold auf Nickel
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse 9 pol, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, MH Connectors, 765-9555, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,24*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 2,25*
2 Tage
1673
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,68*
2 Tage
7324
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 3,09*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,86*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.