Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDPPK9-DB9S-K D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1210672-BP
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDPPK9-DB9S-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenset
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
MH Connectors MHDPPK9-DB9S-K D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1 St.

D-SUB Steckverbinder

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Selektiv Gold auf Nickel · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse,inkl. Rändelschrauben 4-40,inkl. Zugentlastungsklemme,mit Kunststoffgehäuse · Temperaturbereich (Details): -40 - +120 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
MH Connectors
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse | inkl. Rändelschrauben 4-40 | inkl. Zugentlastungsklemme | mit Kunststoffgehäuse
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
MHDPPK9-DB9S-K
Typ (Hersteller-Typ):
MHDPPK9-DB9S-K
Polzahl (num):
9
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Selektiv Gold auf Nickel
Temperaturbereich (Details):
-40 - +120 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse 9 pol, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, MH Connectors, MHDPPK9-DB9S-K, 765-9555, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,23*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 2,25*
Lager 102
1673
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,68*
1 Tag
7324
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 3,09*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,86*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.