| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7659555 Herst.-Nr.: MHDPPK9-DB9S-K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 9 Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Gehäusematerial = Kunststoff Serie = MHDPPK
Polyamid PA66 mit UL-Zulassung. Maximaler Kabeldurchmesser für die 9-polige Ausführung ist 8 mm. Maximaler Kabeldurchmesser für die 15- und 25-polige Ausführung ist 11,5 mm. MH-Steckverbinder MHDPPK D-Sub Steckverbinder Kits. Die D -Sub Steckverbindersätze der Serie MHDPPK werden mit 9-, 15- oder 25-poligen Steckern geliefert, wahlweise mit Stecker oder Buchse. Weitere Informationen finden Sie in der unten stehenden Liste. Diese D-Sub Steckverbindersätze verfügen über ein schwarzes Kunststoffgehäuse. Das Kunststoffgehäuse rastet schnell zusammen, um eine schnelle und einfache Montage zu ermöglichen. Die D-Sub Steckverbinderkontakte sind vergoldet, was auch eine hochwertige Verbindung gewährleistet. MHDPPK-Kits arbeiten mit Kabeln mit einem Durchmesser von bis zu 9 mm. Die mit dem Satz gelieferte Kabelklemme ist mit zwei Schrauben befestigt. Dies sorgt für eine Zugentlastung des Kabels, um Zuverlässigkeit und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten. Kabeleinführung oben (90°) Kompatibler Kabeldurchmesser bis 9 mm Schwarzes Kunststoffgehäuse Unkompliziertes QuickLock-System vergoldete Kontakte. D-Sub Anschlussinformationen: Nennspannung: 250 V Nennstrom: 3 A Kontaktwiderstand: 25 mA (max.) Isolationswiderstand: 1000 MΩ Betriebstemperatur: -55 bis +105 °C. Jedes Kit enthält: 2 x Gehäusehälften 2 x 4-40 Wagenheberschrauben 1 x Zugentlastung aus Kunststoff 1 x Metall-Zugentlastungsklemme (mit Schrauben) 1 x D-Sub-Steckverbinder mit Lötkelchen. Lieferbare Versionen: ; 765-9551 765-9551 - 9-poliger Stecker ; 765-9555 765-9555 - 9-polige Steckdose ; 765-9564 765-9564 - 15-poliger Stecker ; 765-9567 765-9567 - 15-polige Steckdose ; 765-9561 765-9561 - 25-poliger Stecker ; 765-9570 765-9570 - 25-polige Steckdose Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 9 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Gehäusematerial: | Kunststoff | Serie: | MHDPPK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse 9 pol, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, 7659555, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, MHDPPK9DB9SK, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,31* | € 2,23* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,88* | € 2,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,64* | € 2,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,75* | € 3,09* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,86* | € 4,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|