Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC 520-210-002-ASSY 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A976441
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     520-210-002-ASSY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze

Features:
Inhalt: 1 St.


Lieferumfang:
1 Unisex-Steckverbinder-Paar, vorverkabelt: + 2 x Unisex-Steckverbinder mit 1m Litze + 1 x Verschluss-Clip + 4 x Kontakte (vormontiert)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Inkl. Litzen schwarz/rot
Herst.-Teilenr.:
520-210-002-ASSY
Typ:
520-210-002-ASSY
Nennstrom (Details):
8.5 A
Herstellerfarbe:
Grau
Pole:
2
AWG:
20
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, UL 94 VO
Weitere Suchbegriffe: 02050002347052, EDAC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,98*
€ 12,69*
8 Tage
24
€ 6,99*
ab € 19,73*
€ 27,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.