| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A97556 Herst.-Nr.: 4519A EAN/GTIN: 4016138001280 |
| |
|
| | |
| Features: Mit wartungsfreier LED
Weitere Informationen: | | Höhe: | 51 mm | Bauart: | Wartesignal | Bahngesellschaft: | DB | Herst.-Teilenr.: | 4519A | Baugröße: | H0 | Besonderheiten: | mit Anstrahlleuchte | Betriebsspannung: | 12 - 16 V DC/AC | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Betriebsspannung (Details): | 12 - 16 V | Modellausführung: | Bausatz | Produkt-Art: | Formsignal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Viessmann Modelltechnik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,19* | € 24,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,42* | € 24,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,48* | € 46,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|