|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-210228-BP Herst.-Nr.: 4519A EAN/GTIN: 4016138001280 |
| |
|
|  |  |
 | Viessmann Modelltechnik 4519A H0 Formsignal mit Anstrahlleuchte Wartesignal Bausatz DB
H0 Wartesignal der DB mit Anstrahlleuchte
Mit wartungsfreier LED
Ausstattung: Beleuchtetes Sh1-Signal, Beleuchtung durch wartungsfreie LEDs.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn Signale): Wartesignal · Baugröße: H0 · Betriebsspannung (Modellbahn): 12 - 16 V DC/AC · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Signal-Besonderheiten: mit Anstrahlleuchte
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Höhe: | 51 mm | Modellausführung (Modellbahn): | Bausatz | Bahngesellschaft: | DB | Signal-Besonderheiten: | mit Anstrahlleuchte | Bauart (Modellbahn Signale): | Wartesignal | Herst.-Teilenr.: | 4519A | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Betriebsspannung (Modellbahn): | 12 - 16 V DC/AC | Betriebsspannung (Details): | 12 -16 V | Produkt-Art: | Formsignal |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04016138001280, Viessmann Modelltechnik, 4519A |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 18,23* | € 24,88* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 18,88* | € 24,89* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 29,99* | € 38,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|