Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11 355 H0 Lokschuppen,zweiständig mit Bockkran


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A97004
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     11 355
EAN/GTIN:
     4013285113552
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Für H0 Schmalspurlokomotiven. Das Original stand an der Strecke Pirna-Gottleuba. Ein typisches Vorbild aus der Dampflok-Ära, Tore sind manuell beweglich. Der Bockkran war damals ein wichtiges Hilfsmittel bei Lokreparaturen.
Features:
Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Länge:
170 mm
Breite:
93 mm
Ausführung:
Lokschuppen,zweiständig mit Bockkran
Baugröße:
H0
Epoche:
III
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Bausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,93*
€ 30,27*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 23,01*
€ 30,28*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 38,67*
€ 49,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.