Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-210997-BP Herst.-Nr.: 11 355 EAN/GTIN: 4013285113552 |
| |
|
| | |
| Auhagen 11 355 H0 Lokschuppen,zweiständig mit Bockkran
H0 Lokschuppen,zweiständig mit Bockkran
Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs
Für H0 Schmalspurlokomotiven. Das Original stand an der Strecke Pirna-Gottleuba. Ein typisches Vorbild aus der Dampflok-Ära, Tore sind manuell beweglich. Der Bockkran war damals ein wichtiges Hilfsmittel bei Lokreparaturen.
Ausstattung: Gleismittenabstand: 44 mm, lichte Torhöhe: 52 mm, lichte Torbreite: 32 mm · Für Schmalspurloks bis LüP 135 mm · Auhagen-Bausatz.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Lokschuppen,zweiständig mit Bockkran · Baugröße: H0 · Epoche: III · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 170 x 93 x 75 mm | Produktabmessung, Höhe: | 75 mm | Produktabmessung, Länge: | 170 mm | Produktabmessung, Breite: | 93 mm | Marke: | Auhagen | Modellausführung (Modellbahn): | Bausatz | Ausführung (allgemein): | Lokschuppen|ツ|zweiständig mit Bockkran | Epoche: | III | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,84* | € 30,24* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,00* | € 30,25* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,74* | € 50,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|