Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 180514 H0 Modellbahn Hintergrund Schwarzwald-Baar 3000mm x 650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A94718
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     180514
EAN/GTIN:
     4104090005146
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Modellhintergrund Modellbahn
modellhintergrund modellbahn
Dieser Hintergrund, der nach einem Originalfoto hergestellt wurde, besteht aus 4 Teilen à 970 mm. Durch Abtrennen des Landschaftsaufdruckes erhält man einen reinen Wolkenhintergrund. Ab Epoche I verwendbar.
Features:
Verlängerbar
Fotorealistisch
Weitere Informationen:
Höhe:
650 mm
Breite:
3000 mm
Baugröße:
H0
Motiv:
Schwarzwald-Baar
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Modellbahn Hintergrund
Weitere Suchbegriffe: Faller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,11*
€ 44,58*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 33,82*
€ 44,59*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 59,13*
€ 74,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
75069
ab € 12,03*
Sonstiges
Faller
180515
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.