Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 180514 H0 Modellbahn Hintergrund Schwarzwald-Baar 3000 mm x 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-217046-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     180514
EAN/GTIN:
     4104090005146
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Modellhintergrund Modellbahn
modellhintergrund modellbahn
Faller 180514 H0 Modellbahn Hintergrund Schwarzwald-Baar 3000 mm x 650 mm

H0 Modellhintergrund Schwarzwald-Baar

Verlängerbar
Fotorealistisch

Dieser Hintergrund, der nach einem Originalfoto hergestellt wurde, besteht aus 4 Teilen à 970 mm. Durch Abtrennen des Landschaftsaufdruckes erhält man einen reinen Wolkenhintergrund. Ab Epoche I verwendbar.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Motiv (Modellbahn): Schwarzwald-Baar · Produktabmessung, Breite: 3000 mm · Produktabmessung, Höhe: 650 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 3000 mm x 650 mm
Produktabmessung, Höhe:
650 mm
Produktabmessung, Breite:
3000 mm
Marke:
Faller
Motiv (Modellbahn):
Schwarzwald-Baar
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Modellbahn Hintergrund
Weitere Suchbegriffe: 4104090005146, Faller, 180514
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,15*
€ 46,54*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 35,64*
€ 46,55*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 59,29*
€ 74,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
75069
ab € 12,20*
Sonstiges
Faller
180515
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.