Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel EH Polzahl Gesamt 10 EHR-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A942911
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     EHR-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftleiste
jst stiftleiste 10-polig
stiftleiste
Crimp – Lösbare Verbindung Kabel an Leiterplatte.
Einfache Konfektionierung von Einzeladern AWG 30-22, für Signal- und Kleinströme bis 3 A. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares einrasten beim stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung..
Niedrig in der geraden Ausführung (8,1 mm) und flach in der abgewinkelten Ausführung (4,2 mm)
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 10
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
EHR-10
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Polzahl je Reihe:
10
Herstellerfarbe:
Silber
AWG max.:
22
AWG min.:
30
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
10
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie:
EH
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 10pol, JST, 311-6271
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0571*
€ 0,116*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,30*
1 Tag
445
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,36*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,437*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,06*
€ 60,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
BEH-001T-P0.6
ab € 0,0141*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S10B-EH (LF) (SN)
ab € 0,172*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B10B-EH-A (LF)(SN)
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.