Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack JST Buchsengehäuse-Kabel EH Polzahl Gesamt 10 EHR-10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910258521
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     EHR-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
100er Pack JST Buchsengehäuse-Kabel EH Polzahl Gesamt 10 EHR-10

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 10

Crimp – Lösbare Verbindung Kabel an Leiterplatte.
Einfache Konfektionierung von Einzeladern AWG 30-22, für Signal- und Kleinströme bis 3 A. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares einrasten beim stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung..
Niedrig in der geraden Ausführung (8,1 mm) und flach in der abgewinkelten Ausführung (4,2 mm)

Kategorie: Buchsengehäuse-Kabel
Bauform: Buchse, gerade
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: EH
Polzahl je Reihe: 10
Polzahl Gesamt: 10
Nennstrom: 3 A
Inhalt: 1 St.
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
AWG max.: 22
Herstellerfarbe: Silber
Nennspannung: 250 V/AC
AWG min.: 30
Typ: EHR-10
Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel
Farbe: grau
Anzahl Reihen: 1
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +85 °C
max. Querschnitt: 0.33 mm²
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
Industrieverpackung: Nein
min. Querschnitt: 0.05 mm²
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.: EHR-10
Hersteller-Nr.: EHR-10
EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: jst stiftleiste 10-polig, stiftleiste, stiftleiste 10pol, JST, EHR-10, 311-6271
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0568*
€ 0,1148*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,30*
1 Tag
445
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,36*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,438*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,12*
€ 62,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,02*
€ 73,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 49,87*
€ 59,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 48,77*
€ 58,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 46,64*
€ 55,50
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 46,17*
€ 54,94
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 46,12*
€ 54,88
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S10B-EH (LF) (SN)
ab € 0,228*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
BEH-001T-P0.6
ab € 0,0132*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B10B-EH-A (LF)(SN)
ab € 0,146*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.