Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JST Crimpkontakt EH BEH-001T-P0.6 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1217316-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BEH-001T-P0.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
jst buchsenkontakt
Crimpkontakt Serie EH

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1


Crimp – Lösbare Verbindung Kabel an Leiterplatte.
Einfache Konfektionierung von Einzeladern AWG 30-22, für Signal- und Kleinströme bis 3 A. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares einrasten beim stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung..
Niedrig in der geraden Ausführung (8,1 mm) und flach in der abgewinkelten Ausführung (4,2 mm)

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 30 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herst.-Teilenr.: BEH-001T-P0.6 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Produkt-Art: Crimpkontakt · Querschnitt (max.): 0.33 mm² · Querschnitt (min.): 0.05 mm² · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): EH · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): BEH-001T-P0.6

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Nennstrom - gerundet:
3 A
1c. Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
EH
Herst.-Teilenr.:
BEH-001T-P0.6
Typ (Hersteller-Typ):
BEH-001T-P0.6
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
AWG max.:
22
AWG min.:
30
Querschnitt (max.):
0.33 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Querschnitt (min.):
0.05 mm²
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, JST, BEH-001T-P0.6, 311-6439
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,045*
€ 0,0499*
1 Tag
18600
100
€ 6,95*
ab € 0,0352*
€ 0,0698*
Lager 102
10939
1
Frei Haus
ab € 0,0625*
€ 0,0827*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0827*
€ 0,0984
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0765*
€ 0,091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0719*
€ 0,0856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0648*
€ 0,0771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,0744
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
CS 10-WC260
ab € 456,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.