Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A940481 Herst.-Nr.: TM55 EAN/GTIN: 0793950420553 |
| |
|
| | |
| Spülmaschinenfeste Bauweise (IP65) mit einklappbarer Edelstahlsonde, gemäß NSF für die Messung von Flüssigkeiten, Pasten und Halbfeststoffen im Lebensmittelbereich zertifiziert. Features: NSF einklappbares Taschenthermometer für Lebensmittel Lieferumfang: Komplett mit CR2032 Batterie Weitere Informationen: | | Höhe: | 38 mm | Breite: | 116 mm | Gewicht: | 41.2 g | Spannungs-Versorgung (Details): | CR2032 Batterie | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | 250 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -40 °C | Grund-Genauigkeit ± °C: | 0.5 °C | Produkt-Art: | Einstichthermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Gas-Messgerät, Gasmessgerät, Gefrierschrank-Thermometer, Gefrierschrankthermometer, Kühlschrank-Thermometer, Kühlschrankthermometer, Labor-Thermometer, Laborthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Mini-Thermometer, Taschen-Thermometer, Taschenthermometer, einstech thermometer, 793950420553, Extech |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,34* | € 39,92* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,51* | € 39,92* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 30,61* | € 39,98* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,88* | € 41,60* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,26* | € 66,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|