Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Kugellager Chromstahl Innen-Durchmesser: 4mm Außen-Durchmesser: 8mm Drehzahl (max.): 5600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A93451
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     MR 84 LL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
reely rillenkugellager
din 625
Die beidseitigen Abdeckungen bieten erhöhten Schutz gegen Spritzwasser, Kraftstoffe und Staubpartikel bei sehr guten Leichtlaufwerten. Durch die höhere Hitzebeständigkeit ist auch der Einbau in der Nähe von Verbrennungsmotoren möglich. Die entfernbaren Scheiben gewährleisten ein leichtes Nachschmieren.
Features:
Hohe Hitzebeständigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Innen-Ø:
4 mm
Drehzahl (max.):
56000 U/min
Material:
Chromstahl
Außen-Ø:
8 mm
Produkt-Art:
Kugellager
Besonderheiten:
mit PTFE-Abdeckung
Tragezahl dyn. Radial:
395 N
Tragezahl stat. Radial:
141 N
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager außen-ø 8, Reely
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.