Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Kugellager Chromstahl Innen-Durchmesser: 4 mm Außen-Durchmesser: 8 mm Drehzahl (max.): 56000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-215724-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     MR 84 LL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
reely rillenkugellager
din 625
Reely Kugellager Chromstahl Innen-Durchmesser: 4 mm Außen-Durchmesser: 8 mm Drehzahl (max.): 56000 U/min

Rillenkugellager mit beidseitiger Abdeckung

Hohe Hitzebeständigkeit

Die beidseitigen Abdeckungen bieten erhöhten Schutz gegen Spritzwasser, Kraftstoffe und Staubpartikel bei sehr guten Leichtlaufwerten. Durch die höhere Hitzebeständigkeit ist auch der Einbau in der Nähe von Verbrennungsmotoren möglich. Die entfernbaren Scheiben gewährleisten ein leichtes Nachschmieren.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 8 mm · Drehzahl (max.): 56000 U/min · Innen-Durchmesser: 4 mm · Kugellager-Besonderheiten: mit PTFE-Abdeckung · Material: Chromstahl · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Tragezahl dyn. Radial: 395 N · Tragezahl stat. Radial: 141 N

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
3 mm
Marke:
Reely
Innen-Durchmesser:
4 mm
Kugellager-Besonderheiten:
mit PTFE-Abdeckung
Material:
Chromstahl
Tragezahl dyn. Radial:
395 N
Außen-Durchmesser:
8 mm
Tragezahl stat. Radial:
141 N
Drehzahl (max.):
56000 U/min
Produkt-Art:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager außen-ø 8, Reely, MR 84 LL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,80*
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.