Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely BB081605 Kugellager radial Chromstahl Innen-Durchmesser: 8mm Außen-Durchmesser: 16mm Dreh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A91102
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     688 ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
reely rillenkugellager
din 625
Präzisionskugellager mit hervorragenden Laufeigenschaften bei höchster Geräuscharmut. Sehr geringes Anlauf- und Reibemoment. Im Reinraum montiert.
Features:
Präzisionskugellager
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Passend für Chassis:
P-410 + AF-320 + P-300
Passend für Modell:
1:8 Truggy Leopard Pro 36 RtR (A21047) + 1:8 Buggy Alu-Fighter RtR (A24897) + 1:8 GP Buggy
Innen-Ø:
8 mm
Drehzahl (max.):
41000 U/min
Material:
Chromstahl
Außen-Ø:
16 mm
Produkt-Art:
Kugellager radial
Tragezahl dyn. Radial:
1312 N
Tragezahl stat. Radial:
530 N
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager id8mm, Reely, BB081605, Kugellager, Radial Kugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
275
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 3,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
216445
ab € 6,32*
Sonstiges
Reely
216011
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.