| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A887971 Herst.-Nr.: MOC3083M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Kanäle: | 1 | Eingangstyp: | AC + DC | Herst.-Abk.: | OnS | Typ: | MOC3083M | Montageart: | Durchführungsloch | Sperrspannung U(R): | 6 V | Strom-LED-Trigger (lft) (max.): | 5 mA | Nulldurchgangsschaltung: | Ja | Kriechstrecke: | 7 mm | U typ.: | 1.3 V | Leistung (max) P(TOT): | 250 mW | Durchlassstrom I(F): | 60 mA | I(H): | 500 µA | Betriebstemperatur (max.): | -40 °C | Betriebstemperatur (min.): | +85 °C | Ausgabetyp: | Triac | Hersteller: | ON Semiconductor | Gehäuse: | DIP-6 | Isolationsspannung: | 4170 V RMS | Produkt-Art: | Optokoppler Triac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, 739-0256, optokoppler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,30* | € 0,36* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,78* | € 1,35* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,40* | € 1,35* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,415* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|