Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A885542 Herst.-Nr.: 613088800 EAN/GTIN: 4061792183933 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Tauchsägeblatt 32 Holz/Metall · Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung · 5 Haftschleifblätter 93 mm P 80 · 5 Haftschleifblätter 93 mm P 120 · Tiefenanschlag · Absauganschluss · 2 LiHD Akkupacks (18 V/4.0 Ah) · Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" · metaBOX 145 L.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.8 kg | Akku-Kapazität: | 4.0 mAh | Akkuspannung: | 18 V | Leerlaufschwingzahl: | 8000 - 20000 /min | Gewicht Hinweis: | inkl. Akku | Anzahl mitgelieferte Akkus: | 2 | Besonderheiten: | inkl. 2. Akku + inkl. Koffer | Werkzeugaufnahme: | StarlockPlus + Starlock | Produkt-Art: | Akku-Multifunktionswerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 342,95* | € 390,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 352,52* | € 393,79* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,27* | € 393,80* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 364,73* | € 413,82* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,37* | € 418,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|