Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL, incl. 2x Akku LiHD 4 Ah, Ladegerät, Zubehör, metaBOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL, incl. 2x Akku LiHD 4 Ah, Ladegerät, Zubehör, metaBOX
Metabo Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL, incl. 2x Akku LiHD 4 Ah, Ladegerät, Zubehör, metaBOX
Metabo Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL, incl. 2x Akku LiHD 4 Ah, Ladegerät, Zubehör, metaBOX
Metabo Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL, incl. 2x Akku LiHD 4 Ah, Ladegerät, Zubehör, metaBOX
Metabo Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL, incl. 2x Akku LiHD 4 Ah, Ladegerät, Zubehör, metaBOX
Metabo Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL, incl. 2x Akku LiHD 4 Ah, Ladegerät, Zubehör, metaBOX
Metabo Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL, incl. 2x Akku LiHD 4 Ah, Ladegerät, Zubehör, metaBOX
Artikel-Nr.:
     5417B-p1360280
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613088800
EAN/GTIN:
     4061792183933
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
Für intensive Anwendungen beim Innenausbau mit passgenauer 3D-Aufnahme StarlockPlus
Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
Metabo Quick Werkzeugwechsel: schnell und komfortabel durch magnetische Aufnahme zum Vorfixieren des Einsatzwerkzeugs
Exakt und staubfrei arbeiten durch Spannring mit Tiefenananschlag und Absauganschluss (Zubehör)
Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Arbeiten auch im Dauerbetrieb
Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken

Lieferumfang
Tauchsägeblatt 32 mm (Holz + Metall), Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 80, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 120, Tiefenanschlag, Absauganschluss, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Weitere Informationen:
Gewicht ohne Akkupack:
1,3
Akkutyp:
LiHD
Gewicht inkl. Akku:
1,7
Schleifplatte über Eck:
93
Oszillationswinkel links/rechts:
1,6
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Hersteller:
Metabo
Akkuanzahl:
2
Werkzeugaufnahme:
Starlock/ StarlockPlus
Aufbewahrung:
metaBOX
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
1,8 kg
Gewicht mit Akku:
1,8 kg
Leerlaufschwingzahl:
8000-20000 1/min
Schwingzahl bei Leerlauf:
20000 /min
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkukapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 364,95*
€ 402,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 364,81*
€ 406,09*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,59*
€ 409,79*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,76*
€ 414,46*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,99*
€ 416,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,09*
€ 483,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,94*
€ 459,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,33*
€ 447,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,40*
€ 441,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,81*
€ 434,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.